{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 8 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em GFK CFK | 0,035 mm | |
Anel colorido | preto | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 209540 10 | |
EAN/GTIN | 4062406362539 | |
Número do fabricante | 209540 10 |