{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | diamante | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,08 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em GFK CFK | 0,03 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em grafite | 0,03 mm | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 209525 4 | |
EAN/GTIN | 4045197478269 | |
Número do fabricante | 209525 4 |