Fresa para contornar MDI corte deslizante fino 4

N.º do artigo: 209512 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: con dentado cruzado
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Sentido de avanço: Horizontal, inclinado y vertical

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento diamante
Grau de finura do dentado fino
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem con dentado cruzado
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 2
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5 × D en canteado
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f para corte de bordas em GFK CFK 0,21 mm/U
Anel colorido negro
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Tipo de produto Fresa de contornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209512 4
EAN/GTIN 4045197509802
Número do fabricante 209512 4

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Híbridos
N
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dentes helicoidais alternados de alto desempenho para processamento económico de plásticos reforçados com fibra na área de desbaste.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta