Fresa para contornar MDI corte tracionado médio 4

N.º do artigo: 209460 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: de dentes cruzados de alto desempenho
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento sem revestimento
Grau de finura do dentado médio
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem de dentes cruzados de alto desempenho
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 19 mm
Arredondamento do canto rv 2 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f para corte de bordas em POM GF25 0,1 mm/U
Avanço f para corte de bordas em PEEK CF30 0,07 mm/U
Anel colorido amarelo
Tolerância da haste h6
Tipo de produto Router

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209460 4
EAN/GTIN 4045197510341
Número do fabricante 209460 4

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dentes helicoidais alternados de alto desempenho para processamento económico de plásticos reforçados com fibra. Para fresagem de ranhuras na área de desbaste. As arestas de corte na área do raio têm um contorno de raio preciso. Isto permite excelentes resultados de fresagem de cópia.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta