{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | con dentado cruzado | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f para corte de bordas em POM GF25 | 0,3 mm/U | |
Avanço f para corte de bordas em PEEK CF30 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo de produto | Fresa de contornear |
Número do artigo | 209445 10 | |
EAN/GTIN | 4045197477989 | |
Número do fabricante | 209445 10 |