{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | de dentes cruzados de alto desempenho | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f para corte de bordas em POM GF25 | 0,12 mm/U | |
Avanço f para corte de bordas em PEEK CF30 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo de produto | Router |
Número do artigo | 209435 5M | |
EAN/GTIN | 4045197477750 | |
Número do fabricante | 209435 5M |