Fresa de MDI Espiral esquerda 10

N.º do artigo: 209322 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 20 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Projeção L1 incl. exposição 32 mm
⌀ de exposição D1 9,8 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em PMMA 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em PMMA 0,05 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209322 10
EAN/GTIN 4045197507242
Número do fabricante 209322 10

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Geometria especial para processamento de alumínio e plástico.
Espiral à esquerda, corte à direita.

Aplicación:

Arestas de corte extremamente afiadas, especialmente concebidas para o processamento de plásticos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta