Fresa de MDI 3

N.º do artigo: 209300 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
368 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 1
Ângulo espiral 23 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 incl. exposição 17 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em PMMA 0,008 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209300 3
EAN/GTIN 4045197859365
Número do fabricante 209300 3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Geometria especial para processamento de plásticos.
Grande espaço entre dentes para uma evacuação desobstruída de aparas.

Aplicación:

Especialmente concebida para fresagem de plásticos, ranhuragem e fresagem de contornos.

Nota:

Produto sucessor do n.º 209310.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta