Dispositivo de medición digital del brazo de la sonda mediciones externas 0-10 mm, 0,005 mm

N.º do artigo: 209-943
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
Número do artigo 209-943
Número do fabricante 209-943
Número L L40010 14430

Descrição

Descripción:

Permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. Excelente resistencia al agua y al polvo IP67.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 10
Incrementos de dígitos: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Precisión: 0,015 mm
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Incluye 2 pilas LR3, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 2 pilas LR3 (AAA)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta