Reloj comparador digital para mediciones externas 0-20 mm, 0,01 mm, D=1,5 mm esférico

N.º do artigo: 209-932
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
Número do artigo 209-932
Número do fabricante 209-932
Número L L40010 13811

Descrição

Descripción:

Permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. Excelente resistencia al agua y al polvo IP67.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 20
Incrementos de dígitos: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Precisión: 0,03 mm
Graduación: 0,01
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Incluye 2 pilas LR3, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 2 pilas LR3 (AAA)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta