Dispositivo de medición del brazo del palpador medidas externas 0-50mm, 0,05mm, Digimatic

N.º do artigo: 209-922
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
Número do artigo 209-922
Número do fabricante 209-922
Número L L40700 1106

Descrição

Descripción:

Este reloj comparador de brazo táctil analógico para mediciones en exteriores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Rango de medición: 0 - 50
Precisión: 0,05 mm
Graduación: 0,05
Pulgada/métrica: Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta