Dispositivo de medición para medidas externas 0-20 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 209-404
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
Número do artigo 209-404
Número do fabricante 209-404
Número L L40700 315

Descrição

Descripción:

Este reloj comparador de brazo táctil analógico para mediciones en exteriores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Rango de medición: 0 - 20
Precisión: 0,03 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta