Dispositivo de medición del brazo de la sonda para mediciones interiores 2,5-12,5 mm, 0,005 mm

N.º do artigo: 209-300
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
Número do artigo 209-300
Número do fabricante 209-300
Número L L40700 803

Descrição

Descripción:

Este reloj comparador táctil analógico para mediciones en interiores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Rango de medición: 2,5 - 12,5
Precisión: 0,015 mm
Graduación: 0,005
Pulgada/métrica: Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta