MACETA LATON 32MM

N.º do artigo: 208A.32BBA
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 208A.32BBA
EAN/GTIN 3148518595285
Número do fabricante 208A.32BBA
Número L L60130 7416

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo de plástico ″Serie pesada″ con pieza central de acero
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes montar tu propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos accesorios

Característica:

  • d [mm]: 32
  • Anexos: EB - EB
  • Descripción: Mosiždz
  • Descripción: Latón
  • [kg]: 0,350

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta