Descripción:
Con estas láminas de tela Basic altamente flexibles, puede procesar una amplia gama de diferentes materiales de manera eficiente. No importa si se trata de alineación, alisado, trabajo de desbarbado ligero o preparaciones generales de la superficie, con estas hojas en una base de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución de grano abierto, también son perfectos para el lijado en seco.
Característica:
- Forma: Lazo de tela
- Idoneidad material: Madera, Composites, Gelcoat, Plástico / PVC, Pintura / Laca, Acero, acero fino, metales no ferrosos
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A-B01 C YY
- Dimensión (D x H): 230 x 280 mm
- Grosor: 230 mm
- Agujero: 280 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
- Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies