{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 11,9 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Fresagem de chanfros | 30 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Ângulo do chanfro de canto | 30 grau | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208168 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537430 | |
Número do fabricante | 208168 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 60° 12
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
77,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 565 peças em stock
46,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
46,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
76,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Fresagem de chanfros | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau |