{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 11,9 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Fresagem de chanfros | 30 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 60 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208127 12 | |
EAN/GTIN | 4045197859013 | |
Número do fabricante | 208127 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 60° 12
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
37,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
56,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fresagem de chanfros | 30 grau | 30 grau |