{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208107 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858818 | |
Número do fabricante | 208107 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 90° 4
sob pedido
Em stock
3 567 peças em stock
15,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 343 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
15,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 50 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 54 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 120 grau | 90 grau | 60 grau | 60 grau | 30 grau |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 60 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 15 grau |