{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 1,4 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208097 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858634 | |
Número do fabricante | 208097 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 90° 2
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
31,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | no | não | não | no |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 30 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de produto | Rebarbadora | Desbarbador | Rebarbadora | Rebarbadora | Desbarbador |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 15 grau | 45 grau |