{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 22 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 1833 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | js14 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 8 | |
⌀ de exposição D1 | 8 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 6 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Anel colorido | verde | |
Forma | C | |
Tipo de produto | Fresa de cauda de andorinha |
Número do artigo | 208028 22 | |
EAN/GTIN | 4062406397630 | |
Número do fabricante | 208028 22 |