{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 851 | |
Perfil de fresagem | de dentes cruzados | |
Tipo | NF | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 10 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
para ranhuras em T DIN 650 | 10 mm | |
⌀ de exposição D1 | 8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 208027 18X8 | |
EAN/GTIN | 4062406397258 | |
Número do fabricante | 208027 18X8 |