{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Perfil de fresagem | de dentes cruzados | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 10 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
para chavetas semirredondas DIN 6888 | 3,0×6,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 208025 16,5X3 | |
Número do fabricante | 208025 16,5X3 |