{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 0,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ± 0,01 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 7 mm | |
⌀ grande D2 | 8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 208020 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197128942 | |
Número do fabricante | 208020 0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar MDI 0,5
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
66,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
88,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
59,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sem | sem |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 6 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |