MACETA - ALU - 25MM

N.º do artigo: 207A.25CB
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207A.25CB
EAN/GTIN 3148511473054
Número do fabricante 207A.25CB
Número L L60130 3355

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo de plástico ″Serie Light″ con pieza central de aluminio
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes armar tu propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos aditamentos.

Característica:

  • d [mm]: 25
  • Asuntos: EC - EB
  • Descripción: Aluminio
  • Descripción: Aluminio
  • [kg]: 0,135

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta