Descripción:
Con estos rollos de tela Basic altamente flexibles puede procesar de manera eficiente una amplia gama de materiales diferentes. No importa si se trata de alineación, alisado, trabajo de desbarbado ligero o preparaciones generales de la superficie, con estos rodillos en una base de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución de grano abierto, también son perfectos para el lijado en seco.
Característica:
- Forma: Tissue rodillo
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Metales no ferrosos, Composites, Gelcoat, plástico / PVC
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A-B01 C JJ A100
- Dimensión (D x H): 40 x 50 mm
- Grosor: 40 mm
- Agujero: 50 mm
- Tamaño del grano: 100
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Solución óptima para la molienda en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre un soporte de tejido totalmente flexible
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
- Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies