Fresa cilíndrica MDI forma cónica α/2 = 18° PPC 12/500

N.º do artigo: 207537 12/500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / R2 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem PPC
Comprimento da lâmina Lc 14,5 mm
Raio efetivo R2 500 mm
Raio de corte R1 2 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,052 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 0,064 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207537 12/500
EAN/GTIN 4045197922724
Número do fabricante 207537 12/500

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Inconel
S
60
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Ferramenta de alto desempenho para acabamento extremamente eficiente em superfícies de forma livre. Para excelentes qualidades de superfície no menor tempo de processamento. Para utilização em fresadoras modernas de 5 eixos com apoio CAD/CAM.
A geometria das arestas de corte frontais foi concebida para que as aparas possam ser perfeitamente formadas e removidas, especialmente ao usar o raio frontal. Para este efeito, o número de arestas de corte é reduzido para o número de arestas de corte frontais efetivas.

Recomendación:

Recomendamos uma sobremedida de 0,05 até 0,2 mm para operações de acabamento.

Nota:

R2 representa o raio efetivo da ferramenta.
Não é possível retificar!
Para processamento de paredes e desvio de contornos interferentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta