{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | PPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio efetivo R2 | 500 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207535 12/500 | |
EAN/GTIN | 4045197922717 | |
Número do fabricante | 207535 12/500 |