{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | PPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 14,5 mm | |
Raio efetivo R2 | 200 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,035 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 60 HRC | 0,04 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207527 12/200 | |
Número do fabricante | 207527 12/200 |