{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio R | 7 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207507 14 | |
EAN/GTIN | 4045197883056 | |
Número do fabricante | 207507 14 |