Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Master Titan HPC 3

N.º do artigo: 207482 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / DS Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Raio R 1,5 mm
Comprimento total L 54 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 0,015 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em titânio > 850 N/mm2 0,018 mm
Fator de correção para vc 1,25
Anel colorido rosa
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207482 3
EAN/GTIN 4045197989574
Número do fabricante 207482 3

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
60
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Geometria especial para o processamento de titânio e ligas de titânio.
4 arestas de corte frontais até ao centro.
Portanto, pode ser usada como um verdadeiro cortador de 4 arestas em todas as profundidades de corte.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Nota:

Retificação não é recomendada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta