Fresa de ponta esférica de MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 10mm

N.º do artigo: 207478 10
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / DS Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Raio R 5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX < 900 N/mm2 0,032 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX < 900 N/mm2 0,036 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207478 10
EAN/GTIN 4045197455598
Número do fabricante 207478 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Geometria especial e revestimento para o processamento de aços inoxidáveis e resistentes a ácidos. 4 arestas de corte frontais até ao centro. Portanto, pode ser usada como um verdadeiro cortador de 4 arestas em todas as profundidades de corte.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Nota:

Nova geração disponível! Produto sucessor é n.º 207474.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta