Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Master INOX HPC 5/6

N.º do artigo: 207474 5/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / DS Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 9 mm
Raio R 2,5 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX < 900 N/mm2 0,012 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX < 900 N/mm2 0,013 mm
Fator de correção para vc 1,25
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207474 5/6
EAN/GTIN 4062406130466
Número do fabricante 207474 5/6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Maior resistência à oxidação e dureza a quente.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta