Fresa de ponta esférica de MDI MTC 3

N.º do artigo: 207450 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D al contornear; 0,03×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Raio R 1,5 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,009 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,011 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207450 3
EAN/GTIN 4045197128652
Número do fabricante 207450 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
225
Aço < 750 N/mm²
P
210
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
145
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de raio com a forma da aresta de corte corrigida, sem distorção do perfil. Com ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL! O produto sucessor recomendado é o n.º 207490.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta