{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,8 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,96 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC | 0,018 mm | |
Fator de correção ap corr | 0,12 | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número do artigo | 207377 1X16 | |
EAN/GTIN | 4062406387853 | |
Número do fabricante | 207377 1X16 |