Fresa de ponta esférica de alta precisão de MDI GARANT Diabolo HPC 0,3

N.º do artigo: 207347 0,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: -0,007 / 0,002
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 0,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal -0,007 / 0,002
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h5
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 0,3 mm
Raio R 0,15 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,005 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,005 mm
Anel colorido rojo
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207347 0,3
EAN/GTIN 4045197599902
Número do fabricante 207347 0,3

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
200
Aço < 50 HRC
H
190
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Fresa de raio de alta precisão em termos de ⌀ de raio e desvio de forma na faixa de µm.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta