{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 28 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Raio R | 2 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207244 4 | |
EAN/GTIN | 4062406285159 | |
Número do fabricante | 207244 4 |