Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Master Steel HPC 3

N.º do artigo: 207242 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
484 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / D S Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 28 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,03×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Raio R 1,5 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207242 3
EAN/GTIN 4062406284947
Número do fabricante 207242 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Polida com precisão para requisitos elevados de precisão.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.
Proteção melhorada da aresta de corte graças ao ligeiro arredondamento da aresta. Enorme resistência à flexão, graças à utilização de substrato de grão ultrafino.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta