{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Raio R | 3 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406264901 | |
Número do fabricante | 207154 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI 6
sob pedido
Em stock
403 peças em stock
23,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
412 peças em stock
24,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
63,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
67,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia |
Anel colorido | sem | sem | sem | vermelho |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica |