{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 40 mm | |
Raio R | 5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número do artigo | 207135 10 | |
EAN/GTIN | 4045197126498 | |
Número do fabricante | 207135 10 |