Fresa de ponta esférica de MDI 3

N.º do artigo: 207032 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
195 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 6 mm
Raio R 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 16 mm
⌀ de exposição D1 2,7 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,03 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207032 3
EAN/GTIN 4045197849618
Número do fabricante 207032 3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
550
Alumínio > 10% Si
N
500
Acrílico PMMA
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Painel sanduíche alveolar
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Tolerâncias: Contorno de raio = ±0,01 mm.

Nota:

Produto sucessor do n.º 207030.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta