Fresa de cópia de raio MDI 1,2X3

N.º do artigo: 207023 1,2X3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC× L1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1,2 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 0,96 mm
Raio de corte R1 0,6 mm
Projeção L1 incl. exposição 3 mm
⌀ de exposição D1 1,16 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio fundido 0,03 mm
Fator de correção ap corr 1
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207023 1,2X3
EAN/GTIN 4045197916358
Número do fabricante 207023 1,2X3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento DLC sp2 melhorado. Para as máximas exigências de desempenho e precisão em materiais de alumínio. As tolerâncias extremamente limitadas garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla.
Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: Contorno de raio = 0/-0,005 mm.
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Cópia: ap = 0,25×D×ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!
P. ex: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/d] × z

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta