Gorra de protección contra llamas Azul Marino talla única

N.º do artigo: 206917618900onesize
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
Cor azul marino
Tipo de produto Gorro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206917618900onesize
EAN/GTIN 7330509803004
Número do fabricante 206917618900onesize

Descrição

Ejecución:


Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²

Detalles
Puede usarse bajo el casco
Etiquetas de certificación externas

Descripción:

  • Gorro ignífugo y muy elástico de material altamente certificado
  • Este gorro universal flexible y fino es de talla única y está especialmente indicado para llevarlo debajo del casco
  • Certificado según EN ISO 14116 y EN 1149-5

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta