Gorro de invierno con orejeras Negro S/M

N.º do artigo: 206728009900S/M
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
Cor negro
Tipo de produto Gorra de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206728009900S/M
EAN/GTIN 7330509807613
Número do fabricante 206728009900S/M
Número L L00980 5703

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% acrílico, 2x2 rib plano
100% acrílico

Forro
Forro polar

Detalles
Cubre la frente y las orejas
Emblema Blåkläder en letherette en la parte delantera

Medidas
S/M: 54-58 cm, L/XL: 56-60 cm

Descripción:

  • Increíblemente cómodo, flexible y cálido gorro de invierno con orejeras
  • Tiene un tranquilizador forro polar que proporciona calor adicional y una pantalla más pequeña para la protección más inmediata
  • Fabricado en acrílico de fácil cuidado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta