Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC 16/3,0

N.º do artigo: 206372 16/3,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 50 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Raio de corte R1 3 mm
Projeção L1 incl. exposição 44 mm
⌀ de exposição D1 15 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,09 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206372 16/3,0
EAN/GTIN 4045197599247
Número do fabricante 206372 16/3,0

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
200
Aço < 50 HRC
H
190
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.
Dimensões de acordo com a norma de fábrica e espiral de 50°.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Sem passo de torção dinâmico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta