{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Ni-based | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em Inconel® | 0,026 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206371 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565251 | |
Número do fabricante | 206371 6/0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal GARANT Master Ni-Based HPC 6/0,5
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
67,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | 5,8 mm |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm |
Ângulo espiral | 35 grau | 38 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 |
Número de dentes Z | 4 | 4 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal |