{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em titânio > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Fator de correção para vc | 1,5 | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206364 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197991836 | |
Número do fabricante | 206364 6/0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Titan HPC 6/0,5
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
61,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
35,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
66,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
43,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal |