{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206357 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197769084 | |
Número do fabricante | 206357 4/0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 4/0,5
sob pedido
Em stock
364 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
50,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | azul | verde |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | h10 | f8 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Série | Pro Steel | Master Inox | Master Steel |
Tipo de produto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |