Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HB 4/0,5

N.º do artigo: 206353 4/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiSi
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 17 mm
⌀ de exposição D1 3,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,014 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 0,018 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206353 4/0,5
EAN/GTIN 4045197540171
Número do fabricante 206353 4/0,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma de fábrica e espiral de 35°.
Revestimento TiSi especial.
Com qualidade de balanceamento G2,5.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 206348

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HB 4/0,5

Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HB 4/0,5

sob pedido
Em stock
97 peças em stock
50,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
43,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
31,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
29,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
⌀ de exposição D1 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,014 mm 0,025 mm 0,015 mm 0,015 mm 0,015 mm
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC
Tipo de produto Fresa tórica Fresa toroidal Fresa toroidal Fresa toroidal Fresa toroidal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta