{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiSi | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206353 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540393 | |
Número do fabricante | 206353 20/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC/R1: 20/2,0mm
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
238,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
308,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
168,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
267,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
267,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
238,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
355,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | azul | verde | verde | azul | azul | azul | verde |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | e8 | 0 / -0,03 | f8 | h10 | h10 | f8 | f8 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa tórica | Fresa toroidal | Fresa tórica |