{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 17 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206344 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046769 | |
Número do fabricante | 206344 4/1,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com toroidal de MDI HOLEX Pro INOX M HPC 4/1,0
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
29,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
43,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
31,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal |